token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

580XL037

2920MXL019

OPTIBELT 2920MXL019

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 29.2" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

2920MXL019

Nº de pieza de BDI

1063076

p65WarningMessage
PRECIO
$ 11.75 / CU
p65WarningMessage

CTD

Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
EAN
4014486076028
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2/25 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
MXL
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
ZR
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
2920MXL019
Descripción larga
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 29.2" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
29.2 pulgadas | 741.68 milímetros
Ancho de la correa
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros