token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

375-5M SL

324-3M-15

TIMKEN 324-3M-15

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 324MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

324-3M-15

Nº de pieza de BDI

232001

p65WarningMessage
PRECIO
$ 11.18 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.012
UNSPSC
26111811
EAN
0033259394453
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
3M
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
324-3M-15
Descripción larga
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 324MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
12.756 pulgadas | 324 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros