ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2730-14MX-68

425-5MX-09

B & B MANUFACTURING 425-5MX-09

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

425-5MX-09

Nº de pieza de BDI

22720820

PRECIO
$ 54.49 / CU

CTD

Nombre del fabricante
B & B MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.02
UNSPSC
26111802
EAN
0195057096448
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
5MX
Material extensible
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.bbman.com
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MX; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Longitud del paso de la correa
16.732 pulgadas | 425 milímetros