ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

640GLD2-8M35

4956-14MG-125

MEGADYNE GROUP 4956-14MG-125

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4956MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

4956-14MG-125

Nº de pieza de BDI

20376327

PRECIO
$ 4,186.00 / CU

CTD

Nombre del fabricante
AMMEGA
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111811
EAN
0746041438777
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
14 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
14MG
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Parabolic Tooth Profile | RPP Gold Type
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.jasonindustrial.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 4956MM Pitch Length; 125MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Longitud del paso de la correa
195.118 pulgadas | 4956 milímetros