ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

8MGTV-1280-62

8GTV160021

GATES 8GTV160021

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1600MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

92391200

Nº de pieza de BDI

20286017

PRECIO
$ 187.86 / CU
$ 263.89 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.16
UNSPSC
26111811
EAN
0770075618430
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
8 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
8MGTV
Material extensible
Carbon Fiber
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Poly Chain GT
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.1
Descripción larga
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1600MM Pitch Length; 21MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGTV; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Longitud del paso de la correa
62.992 pulgadas | 1600 milímetros
Ancho de la correa
0.827 pulgadas | 21 milímetros