token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

E5MR-600-25

E2776MXL019

GATES E2776MXL019

Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 27.76" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

95820279

Nº de pieza de BDI

1123180

p65WarningMessage
PRECIO
$ 9.05 / CU
p65WarningMessage

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
UNSPSC
26111811
EAN
0770075285694
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
2/25 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
MXL
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Trapezoidal Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
E2776MXL019
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Synchronous Belt; 2/25 Inch Pitch; 27.76" Pitch Length; 3/16" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; MXL; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
27.76 pulgadas | 705.104 milímetros
Ancho de la correa
0.188 pulgadas | 4.775 milímetros