token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
ENTRAR O REGISTRARSE
PEDIDO RÁPIDO

E2MR-504-09

E915L100

GATES E915L100

Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 91-1/2" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

95827347

Nº de pieza de BDI

1124046

PRECIO
$ 139.69 / CU
$ 207.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.19
UNSPSC
26111811
EAN
0770075294191
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3/8 Inch
Perfil de los dientes
Standard Timing
Serie de la correa
L
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
E915L100
Peso/LBS
0.59
Descripción larga
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 91-1/2" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
91.5 pulgadas | 2324.1 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros