ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

K1.5-400

K1.5-400

CONTINENTAL K1.5-400

Synchronous Belt; 1.5MM Pitch; 400.5MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; K1.5; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

K1.5-400

Nº de pieza de BDI

20292640

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111811
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
1.5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
K1.5
Material extensible
Aramid
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Sleeve | 10MM Maximum Width
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.continental.com
Descripción larga
Synchronous Belt; 1.5MM Pitch; 400.5MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; K1.5; Aramid Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del paso de la correa
15.768 pulgadas | 400.5 milímetros