ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

T10-1610-100

T5-365-8

GATES T5-365-8

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 365MM Pitch Length; 8MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

No parte

77621162

Nº de pieza de BDI

1135194

PRECIO
$ 20.80 / CU
$ 28.24 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111811
EAN
0072053908442
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
5 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
T5
Material extensible
Steel
Material exterior
Polyurethane
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Sleeve | Trapezoidal Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
T5-365-8
Número interno del fabricante
7762-1162
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 365MM Pitch Length; 8MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Ancho de la correa
0.315 pulgadas | 8 milímetros
Longitud del paso de la correa
14.37 pulgadas | 365 milímetros