ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

TP-447-3M-9

TP-447-3M-9

GATES TP-447-3M-9

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 447MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

92520367

Nº de pieza de BDI

1136739

PRECIO
$ 29.97 / CU
$ 43.40 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111811
EAN
0072053533965
Estilo de la correa
Synchronous
Paso de la correa
3 MM
Perfil de los dientes
Standard HTD
Serie de la correa
3M Double
Material extensible
Fiberglass
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
Categoría - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
4010.36.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
TP447-3M-09
Número interno del fabricante
9252-0367
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 447MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud del paso de la correa
17.598 pulgadas | 447 milímetros
Ancho de la correa
0.354 pulgadas | 9 milímetros