ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15J3150/7

15J3150/7

GATES 15J3150/7

V-Belt; 15J Series; Banded Belt Style; 3150MM Belt Outside Length; 112MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

15J3150/7

Nº de pieza de BDI

20366942

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.43
UNSPSC
26111801
Serie de la correa
15J
Estilo de la correa
V-Belt Banded
Número de bandas
7 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
Wrapped | Narrow Profile
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
5.43
Descripción larga
V-Belt; 15J Series; Banded Belt Style; 3150MM Belt Outside Length; 112MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
4.409 pulgadas | 112 milímetros
Longitud externa de la correa
124.016 pulgadas | 3150 milímetros