ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

15JP1400/13

15JP2120/4

GATES 15JP2120/4

V-Belt; 15JP Series; Banded Belt Style; 2120MM Belt Outside Length; 64MM Belt Width; 4 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

15JP2120/4

Nº de pieza de BDI

1095610

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.276
UNSPSC
26111801
Serie de la correa
15JP
Estilo de la correa
V-Belt Banded
Número de bandas
4 Bands
Material extensible
Aramid
Material exterior
Fabric
Otras características
Wrapped | Narrow Profile
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
2.276
Descripción larga
V-Belt; 15JP Series; Banded Belt Style; 2120MM Belt Outside Length; 64MM Belt Width; 4 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
2.52 pulgadas | 64 milímetros
Longitud externa de la correa
83.465 pulgadas | 2120 milímetros