ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

13X1040LI

17461

CONTINENTAL 17461

V-Belt; 17 Series; 46.1" Belt Outside Length; 0.53" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20033568

Nº de pieza de BDI

395810

PRECIO
$ 29.76 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.137
UNSPSC
26111801
EAN
0037256014505
Serie de la correa
17
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Auto V Belt
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.continental.com
Peso/LBS
0.137
Descripción larga
V-Belt; 17 Series; 46.1" Belt Outside Length; 0.53" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
46.1 pulgadas | 1170.94 milímetros
Ancho de la correa
0.53 pulgadas | 13.462 milímetros