ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

38X320

38X320

TIMKEN 38X320

V-Belt; 38X Series; 32" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

38X320

Nº de pieza de BDI

229542

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
26111801
EAN
0785201768798
Serie de la correa
38X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Aramid
Material exterior
Rubber and Fabric
Otras características
Aramax | Extra Duty
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
38X320
Peso/LBS
0.5
Descripción larga
V-Belt; 38X Series; 32" Belt Outside Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
32 pulgadas | 812.8 milímetros
Ancho de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros