ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3L230

4L470

GATES 4L470

V-Belt; 4L Series; 47" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

84002470

Nº de pieza de BDI

1107998

PRECIO
$ 12.32 / CU
$ 16.56 / CU

CTD

INVENTARIO:
17
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.11
UNSPSC
26111801
EAN
0072053003352
Serie de la correa
4L
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
FHP
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
4L470 2470
Número interno del fabricante
8400-2470
Peso/LBS
0.23
Descripción larga
V-Belt; 4L Series; 47" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
47 pulgadas | 1193.8 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros