ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3/3VX460

5/3VX1400

BESTORQ 5/3VX1400

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

5/3VX1400

Nº de pieza de BDI

23262321

PRECIO
$ 248.24 / CU
$ 258.46 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
BESTORQ INC.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.703
UNSPSC
26111801
EAN
0840593184257
Serie de la correa
3VX
Estilo de la correa
V-Belt Banded Cogged
Número de bandas
5 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.bestorq.com
Número del artículo del fabricante
5/3VX1400
Peso/LBS
3.759
Descripción larga
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 1-7/8" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Longitud externa de la correa
140 pulgadas | 3556 milímetros