ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3L230

5L400

GATES 5L400

V-Belt; 5L Series; 40" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

84003400

Nº de pieza de BDI

1110198

PRECIO
$ 14.72 / CU
$ 19.81 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.16
UNSPSC
26111801
EAN
0072053007213
Serie de la correa
5L
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
FHP
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
5L400 3400
Número interno del fabricante
8400-3400
Peso/LBS
0.34
Descripción larga
V-Belt; 5L Series; 40" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
40 pulgadas | 1016 milímetros
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros