ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5LK370

5LK370

MASTERDRIVE 5LK370

V-Belt; 5L Series; 37" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

2105004550

Nº de pieza de BDI

21447822

PRECIO
$ 27.80 / CU
$ 28.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
22
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.141
UNSPSC
26111801
EAN
0806372110503
Serie de la correa
5L
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Aramid
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.masterdrives.com
Número del artículo del fabricante
5LK370
Peso/LBS
0.31
Descripción larga
V-Belt; 5L Series; 37" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud externa de la correa
37 pulgadas | 939.8 milímetros