ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

85350

84190

CONTINENTAL 84190

V-Belt; 84 Series; 19" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20034343

Nº de pieza de BDI

396054

PRECIO
$ 14.29 / CU

CTD

Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
EAN
0037256033933
Serie de la correa
84
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Aramid
Material exterior
Rubber
Otras características
Conti V Insta-Power
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
84190
Peso/LBS
0.045
Descripción larga
V-Belt; 84 Series; 19" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
19 pulgadas | 482.6 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros