ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DUPLICATE 17015351 DO NOT USE

8X355

OPTIBELT 8X355

V-Belt; 8X Series; 386MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material

No parte

8X355

Nº de pieza de BDI

1406963

PRECIO
$ 10.97 / CU

CTD

Nombre del fabricante
OPTIBELT
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.014
UNSPSC
26111801
EAN
4014486010008
Serie de la correa
8X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.optibelt.com
Número del artículo del fabricante
8X355
Peso/LBS
0.03
Descripción larga
V-Belt; 8X Series; 386MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
Longitud externa de la correa
15.197 pulgadas | 386 milímetros
Ancho de la correa
0.315 pulgadas | 8 milímetros