ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

B126 HI POWER

A97 HI POWER

GATES A97 HI POWER

V-Belt; A-13X Series; 99"-2525MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

90022097

Nº de pieza de BDI

1409027

PRECIO
$ 25.31 / CU
$ 33.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.3
UNSPSC
26111801
EAN
0072053309959
Serie de la correa
A | 13X
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Otras características
Hi Power
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
13X2475Li ; A97 HI POWER
Número interno del fabricante
9002-2097
Peso/LBS
0.66
Descripción larga
V-Belt; A-13X Series; 99"-2525MM Belt Outside Length; 1/2"-13MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
99 pulgadas | 2525 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 13 milímetros