ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AA120

AA51

GATES AA51

V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 54.4" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

90520051

Nº de pieza de BDI

1119009

PRECIO
$ 35.40 / CU
$ 46.88 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.21
UNSPSC
26111801
EAN
0072053199949
Serie de la correa
AA
Estilo de la correa
V-Belt Double
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
AA51
Número interno del fabricante
9052-0051
Peso/LBS
0.43
Descripción larga
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 54.4" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Longitud externa de la correa
54.4 pulgadas | 1381.76 milímetros