ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BX73

BX205 ; X17X5255LD

GATES BX205 ; X17X5255LD

V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 208"-5281MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

90132205

Nº de pieza de BDI

1121832

PRECIO
$ 97.57 / CU
$ 131.21 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.95
UNSPSC
26111801
EAN
0072053014945
Serie de la correa
BX | X17X
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
BX205
Número interno del fabricante
9013-2205
Peso/LBS
2.31
Descripción larga
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 208"-5281MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
208 pulgadas | 5281 milímetros
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 17 milímetros