ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

BX30 X17X762Li

BX30 X17X762Li

GATES BX30 X17X762Li

V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 33"-831MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

90132030

Nº de pieza de BDI

1121843

PRECIO
$ 18.18 / CU
$ 24.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.14
UNSPSC
26111801
EAN
0072053446036
Serie de la correa
BX | X17X
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
BX30
Número interno del fabricante
9013-2030
Peso/LBS
0.35
Descripción larga
V-Belt; BX-X17X Series; Cogged Belt Style; 33"-831MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.625 pulgadas | 17 milímetros
Longitud externa de la correa
33 pulgadas | 831 milímetros