ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AA120

CC158

GATES CC158

V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 164.4" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

No parte

90540158

Nº de pieza de BDI

1122153

PRECIO
$ 260.68 / CU
$ 345.37 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.79
UNSPSC
26111801
EAN
0072053207989
Serie de la correa
CC
Estilo de la correa
V-Belt Double
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Número del artículo del fabricante
CC158
Número interno del fabricante
9054-0158
Peso/LBS
4.22
Descripción larga
V-Belt; CC Series; Double Belt Style; 164.4" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Longitud externa de la correa
164.4 pulgadas | 4175.76 milímetros
Ancho de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros