ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AX68-A ; X13X1725Li

CX162 ; X22X4100Li

CONTINENTAL CX162 ; X22X4100Li

V-Belt; CX-X22X Series; Cogged Belt Style; 166"-4188MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

20039671

Nº de pieza de BDI

397881

PRECIO
$ 139.42 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.391
UNSPSC
26111801
EAN
0037256048425
Serie de la correa
CX | X22X
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Conti VX
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.continental.com
Número del artículo del fabricante
CX162
Peso/LBS
3.06
Descripción larga
V-Belt; CX-X22X Series; Cogged Belt Style; 166"-4188MM Belt Outside Length; 7/8"-22MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Ancho de la correa
0.875 pulgadas | 22 milímetros
Longitud externa de la correa
166 pulgadas | 4188 milímetros