ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L448

L424

TIMKEN L424

V-Belt; L4 Series; 24" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

L424

Nº de pieza de BDI

19279585

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.045
UNSPSC
26111801
EAN
0785201675119
Serie de la correa
L4
Estilo de la correa
V-Belt
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Aramid
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
0.045
Descripción larga
V-Belt; L4 Series; 24" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
24 pulgadas | 609.6 milímetros
Ancho de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros