ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHG ZX45.25EP

PHG ZX45.25EP

SKF PHG ZX45.25EP

V-Belt; ZX Series; Cogged Belt Style; 46-3/4" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

No parte

PHG ZX45.25EP

Nº de pieza de BDI

1270684

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.064
UNSPSC
26111801
EAN
7316579577243
Serie de la correa
ZX
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber and Fabric
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.skf.com
Descripción larga
V-Belt; ZX Series; Cogged Belt Style; 46-3/4" Belt Outside Length; 0.394" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Ancho de la correa
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Longitud externa de la correa
46.75 pulgadas | 1187.45 milímetros