ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R3VX1400-2

R3VX1400-2

DODGE R3VX1400-2

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

108320

Nº de pieza de BDI

253832

PRECIO
$ 171.48 / CU
$ 205.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.816
UNSPSC
26111801
EAN
0782475070206
Serie de la correa
3VX
Estilo de la correa
V-Belt Banded Cogged
Número de bandas
2 Bands
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Otras características
Narrow Profile
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Peso/LBS
1.8
Descripción larga
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 140" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
140 pulgadas | 3556 milímetros
Ancho de la correa
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros