ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DUPLICATE 17015351 DO NOT USE

X10X1045Li

GATES X10X1045Li

V-Belt; X10X Series; Cogged Belt Style; 1083MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

X10X1045Li

Nº de pieza de BDI

1475609

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.072
Serie de la correa
X10X
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Peso/LBS
0.072
Descripción larga
V-Belt; X10X Series; Cogged Belt Style; 1083MM Belt Outside Length; 10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
42.638 pulgadas | 1083 milímetros
Ancho de la correa
0.394 pulgadas | 10 milímetros