ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

XPC1900

XPZ562/3VX-223

GATES XPZ562/3VX-223

V-Belt; 3VX-XPZ Series; Cogged Belt Style; 22.3"-575MM Belt Outside Length; 3/8"-9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

No parte

XPZ562/3VX223

Nº de pieza de BDI

22605102

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.03
UNSPSC
26111801
Serie de la correa
3VX | XPZ
Estilo de la correa
V-Belt Cogged
Número de bandas
1 Band
Material extensible
Polyester
Material exterior
Rubber
Pulgadas - Métrico
Inch | Metric
Categoría - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupo de producto - BDI
M02356
Fracción arancelaria
4010.39.45.00
Nombre
Belt
String de palabra clave
V
URL del fabricante
https://www.gates.com
Descripción larga
V-Belt; 3VX-XPZ Series; Cogged Belt Style; 22.3"-575MM Belt Outside Length; 3/8"-9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Longitud externa de la correa
22.3 pulgadas | 575 milímetros
Ancho de la correa
0.375 pulgadas | 9.7 milímetros