1422V470
TB WOODS 1422V470
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 47" Pitch Length; 7/8" Width; 47-1/2" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Nº de pieza de BDI
992366


Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Serie de la correa
22 Degree Angle
Estilo de la correa
Variable Speed
Material extensible
Kevlar
Categoría - BDI
Drive Belt Variable Speed
Grupo de producto - BDI
53050
Fracción arancelaria
40103900
String de palabra clave
Variable Speed
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
1422V470
Descripción larga
22 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 47" Pitch Length; 7/8" Width; 47-1/2" Outside Length; Kevlar Tensile Material
Ancho de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud del paso de la correa
47 pulgadas | 1,193.8 milímetros
Longitud externa de la correa
47.5 pulgadas | 1,206.5 milímetros