ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40L075 SDS

18L100 JA

MARTIN SPROCKET & GR 18L100 JA

Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-25/64" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

18L100 JA

Nº de pieza de BDI

616280

PRECIO
$ 75.92 / CU
$ 104.74 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.32
UNSPSC
26111812
EAN
0697950151168
Paso de la correa
3/8 Inch
Estilo de la correa
L
Número de dientes
18
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
JA
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
QD Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
5403
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
Número del artículo del fabricante
18L100 JA
Peso/LBS
0.7
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 18 Teeth; 1-1/4" Face Width; Bushed; 2-25/64" Flange OD; 2.119" Outside Diameter; 2.149" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1-1/4" Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros
Diámetro externo
2.119 pulgadas | 53.81 milímetros
Ancho de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/4 pulgadas | 14 To 28 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.391 pulgadas | 60.731 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del paso
2.149 pulgadas | 54.585 milímetros