ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PULLEY TIMING 66T10/30-2 ST PILOT

47T10/18-2

PT INTERNATIONAL 47T10/18-2

Pulley, Synchronous; 32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-32 Belt Style; 18 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 60MM Flange OD; 55.45MM Outside Diameter; 57.45MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

No parte

2101006537

Nº de pieza de BDI

18122440

PRECIO
$ 104.60 / CU
$ 108.68 / CU

CTD

Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.252
UNSPSC
26111812
EAN
0800675036843
Paso de la correa
10 Millimeter
Estilo de la correa
T10-32
Número de dientes
18
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Otras características
Solid Style
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
Peso/LBS
0.253
Descripción larga
Pulley, Synchronous; 32MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-32 Belt Style; 18 Teeth; 37MM Face Width; Rough Bore; 60MM Flange OD; 55.45MM Outside Diameter; 57.45MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Ancho de la correa
1.26 pulgadas | 32 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
1.457 pulgadas | 37 milímetros
Diámetro del paso
2.262 pulgadas | 57.45 milímetros
Diámetro externo
2.183 pulgadas | 55.45 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.362 pulgadas | 60 milímetros