ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SS 8MX-28S-12 1108

8MX-22S-12

GATES 8MX-22S-12

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 22 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 66.294MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 25.4MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

77181022

Nº de pieza de BDI

1117355

PRECIO
$ 142.02 / CU
$ 174.48 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.23
EAN
0072053270518
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8M-12 Poly Chain GT2
Número de dientes
22
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
1008
Sin barreno
No
Otras características
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 22 Teeth; 15.24MM Face Width; Bushed; 66.294MM Flange OD; 54.432MM OD; 56.032MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 25.4MM Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la cara
0.6 pulgadas | 15.24 milímetros
Diámetro del paso
2.206 pulgadas | 56.032 milímetros
Diámetro externo de la brida
2.61 pulgadas | 66.294 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1 pulgadas | 12.7 To 25.4 milímetros
Ancho de la correa
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro externo
2.143 pulgadas | 54.432 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros