ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P19-5M-15AL

P19-5M-15AL

GATES P19-5M-15AL

15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 19 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 33.325MM Flange OD; 29.108MM OD; 30.251MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.438" Max Bore

No parte

78821012

Nº de pieza de BDI

1125524

PRECIO
$ 35.29 / CU
$ 44.78 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.04
EAN
0072053113631
Paso de la correa
5 MM
Estilo de la correa
5M-15 PowerGrip HTD
Número de dientes
19
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
0.438
Otras características
Type 6F
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 19 Teeth; 16.662MM Face Width; Rough Bore; 33.325MM Flange OD; 29.108MM OD; 30.251MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.438" Max Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro externo
1.146 pulgadas | 29.108 milímetros
Ancho de la correa
0.591 pulgadas | 15 milímetros
Diámetro externo de la brida
1.312 pulgadas | 33.325 milímetros
Diámetro del paso
1.191 pulgadas | 30.251 milímetros