ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

W60-14M-90-F

P28-14M-115-SFL

TB WOODS P28-14M-115-SFL

115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Synchronous Plus Belt Style; 28 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

P2814M115

Nº de pieza de BDI

989264

PRECIO
$ 509.12 / CU
$ 724.42 / CU

CTD

Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.3
EAN
0698672593298
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-115 Synchronous Plus
Número de dientes
28
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
SFL
Sin barreno
No
Otras características
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Pulgadas - Métrico
Metric
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Synchronous Plus Belt Style; 28 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 60.325MM Bushing Bore Range; SFL Bushing; No Minimum Plain Bore
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-3/8 pulgadas | 12.7 To 60.325 milímetros
Ancho de la correa
4.528 pulgadas | 115 milímetros
Diámetro del paso
4.912 pulgadas | 124.765 milímetros
Diámetro externo
4.802 pulgadas | 121.971 milímetros
Diámetro externo de la brida
5.56 pulgadas | 141.224 milímetros
Ancho de la cara
4.938 pulgadas | 125.425 milímetros