ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P60-8MGT-12

P29-14MGT-85

GATES P29-14MGT-85

85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 29 Teeth; 93.472MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

77118029

Nº de pieza de BDI

1125598

PRECIO
$ 304.19 / CU
$ 507.23 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
5.18
EAN
0072053460254
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14MGT-85 Powergrip GT2
Número de dientes
29
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
2012
Sin barreno
No
Otras características
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 29 Teeth; 93.472MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.235MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
Ancho de la correa
3.346 pulgadas | 85 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/8 pulgadas | 12.7 To 53.975 milímetros
Diámetro externo de la brida
5.56 pulgadas | 141.224 milímetros
Diámetro externo
4.978 pulgadas | 126.441 milímetros
Diámetro del paso
5.088 pulgadas | 129.235 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
3.68 pulgadas | 93.472 milímetros