ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

P35-8MGT-30

P35-8MGT-30

GATES P35-8MGT-30

30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 33.02MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 87.757MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore

No parte

77083035

Nº de pieza de BDI

1125656

PRECIO
$ 145.70 / CU
$ 242.94 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.91
EAN
0072053633238
Paso de la correa
8 MM
Estilo de la correa
8MGT-30 Powergrip GT2
Número de dientes
35
Método de montaje
Bushed
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño del buje
1610
Sin barreno
No
Otras características
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 35 Teeth; 33.02MM Face Width; Bushed; 96.774MM Flange OD; 87.757MM OD; 89.129MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Diámetro externo de la brida
3.81 pulgadas | 96.774 milímetros
Diámetro externo
3.455 pulgadas | 87.757 milímetros
Ancho de la cara
1.3 pulgadas | 33.02 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-11/16 pulgadas | 12.7 To 42.863 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la correa
1.181 pulgadas | 30 milímetros
Diámetro del paso
3.509 pulgadas | 89.129 milímetros