ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PB14MX-29S-125

PB14MX-29S-125

GATES PB14MX-29S-125

125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 29 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 146.304MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.21MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.188" Max Bore

No parte

77168029

Nº de pieza de BDI

1125950

PRECIO
$ 755.84 / CU
$ 928.38 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.25
EAN
0072053270396
Paso de la correa
14 MM
Estilo de la correa
14M-125 Poly Chain GT2
Número de dientes
29
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
Yes
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
3.188
Otras características
Solid Style | Type 6F1
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 29 Teeth; 134.366MM Face Width; Rough Bore; 146.304MM Flange OD; 126.441MM OD; 129.21MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 3.188" Max Bore
Diámetro del paso
5.087 pulgadas | 129.21 milímetros
Diámetro externo de la brida
5.76 pulgadas | 146.304 milímetros
Diámetro externo
4.978 pulgadas | 126.441 milímetros
Ancho de la correa
4.921 pulgadas | 125 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
5.29 pulgadas | 134.366 milímetros