ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

PHP 57L050RSB

PHP 57H150RSB

SKF PHP 57H150RSB

Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 57 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 9.018" Outside Diameter; 9.072" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

No parte

PHP 57H150RSB

Nº de pieza de BDI

1289297

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
6.477
UNSPSC
26111812
EAN
7316572601891
Paso de la correa
1/2 Inch
Estilo de la correa
H
Número de dientes
57
Método de montaje
Rough Bore
Bridas
No
Ranura Sí/No
No
Tamaño del buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
54
Otras características
Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Pulley Synchronous
Grupo de producto - BDI
M02316
Fracción arancelaria
8483.50.90.80
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Synchronous
URL del fabricante
Peso/LBS
14.8812
Descripción larga
Synchronous Pulley; 1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 57 Teeth; 1.811" Face Width; Rough Bore; 9.018" Outside Diameter; 9.072" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Diámetro del paso
9.072 pulgadas | 230.43 milímetros
Ancho de la correa
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Ancho de la cara
1.811 pulgadas | 46 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
9.018 pulgadas | 229.06 milímetros