Nombre del fabricante
G & G MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Otras características
Split Steel | Solid Style | Hub Need to Order Seperatly
Categoría - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://www.ggmfg.com
Descripción larga
1 Groove; 10" OD; Bushed; C Belt Series; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro externo
10 pulgadas | 254 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
5/8 To 1-1/2 pulgadas | 15 To 38 milímetros