ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

12-8V14.0-5050 SHEAVE

12-8V14.0-5050 SHEAVE

DODGE 12-8V14.0-5050 SHEAVE

12 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

110982

Nº de pieza de BDI

254755

PRECIO
$ 5,121.02 / CU
$ 9,360.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
84.368
UNSPSC
26111806
EAN
0782475654406
Número de ranuras
12
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
5050
Serie de la correa
8V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing | Solid Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
12-8V14.0-5050 SHEAVE
Descripción larga
12 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
Ancho mínimo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
2-7/16 To 5 pulgadas | 55 To 125 milímetros
Diámetro máximo del paso
13.8 pulgadas | 350.52 milímetros
Ancho máximo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro mínimo del paso
13.8 pulgadas | 350.52 milímetros