Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Otras características
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Número del artículo del fabricante
542B
Número interno del fabricante
542B
Descripción larga
2 Grooves; 5-3/4" Outside Diameter; Bushed; SDS Bushing Series; A | B Belt Series; 5" Pitch Minimum; 5.4" Pitch Maximum; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 14 To 48 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros
Diámetro mínimo del paso
5 pulgadas | 127 milímetros
Diámetro máximo del paso
5.4 pulgadas | 137.16 milímetros