ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6-8V44.50-N

6-8V44.50-N

DODGE 6-8V44.50-N

Transmission Pulley; 6 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 44-1/2" Pitch Diameter Minimum; 44-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway

No parte

456662

Nº de pieza de BDI

281106

PRECIO
$ 7,648.08 / CU
$ 13,560.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
292.521
EAN
0782475163397
Número de ranuras
6
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
N
Serie de la correa
8V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Otras características
QD Bushing | Arm Style
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
456662
Peso/LBS
511
Descripción larga
Transmission Pulley; 6 Grooves; 44-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 44-1/2" Pitch Diameter Minimum; 44-1/2" Pitch Diameter Maximum; Keyway
Ancho mínimo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro externo
44.5 pulgadas | 1130.3 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
2-7/16 To 6 pulgadas | 90 To 125 milímetros
Ancho máximo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro mínimo del paso
44.5 pulgadas | 1130.3 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro máximo del paso
44.5 pulgadas | 1130.3 milímetros