ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

6J2.65-1108

6J2.65-1108

DODGE 6J2.65-1108

6 Grooves; 2.65" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; J Belt Series; 2.65" Pitch Minimum; 2.65" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

122957

Nº de pieza de BDI

258232

PRECIO
$ 49.25 / CU
$ 90.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.392
UNSPSC
26111806
EAN
0782475656615
Número de ranuras
6
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
1108
Serie de la correa
J
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Otras características
Taper Lock Bushing
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
6J2.65-1108
Número interno del fabricante
122957
Peso/LBS
0.864
Descripción larga
6 Grooves; 2.65" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; J Belt Series; 2.65" Pitch Minimum; 2.65" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
Ancho mínimo de la correa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro máximo del paso
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Diámetro mínimo del paso
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Diámetro externo
2.65 pulgadas | 67.31 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 1-1/8 pulgadas | 14 To 25 milímetros