Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP https://www.tritanpt.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Serie de la correa
4L | A | 5L | B
Otras características
Arm Style
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
M02350
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Transmission
Número del artículo del fabricante
BK65 X 5/8 TTN
Descripción larga
5/8" Bore; 1 Groove; 6-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 5-1/2" Pitch Minimum; 5.9" Pitch Maximum; Keyway
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro máximo del paso
5.9 pulgadas | 149.86 milímetros
Diámetro mínimo del paso
5.5 pulgadas | 139.7 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
6.25 pulgadas | 158.75 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros