Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje
No Bushing
Serie de la correa
3L | 4L | A
Otras características
Web Style
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
MA40X5/8
Descripción larga
5/8" Bore; 1 Grooves; 3.95" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 3.36" Pitch Minimum; 3.7" Pitch Maximum; Keyway
Diámetro máximo del paso
3.7 pulgadas | 93.98 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro externo
3.95 pulgadas | 100.33 milímetros
Diámetro mínimo del paso
3.36 pulgadas | 85.344 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros