Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Serie de la correa
4L | A | 5L | B
Otras características
QD Bushing | Reverse Mount | Web Style | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
MBL49
Descripción larga
1 Grooves; 4.95" Outside Diameter; Bushed; L Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.2" Pitch Minimum; 4.6" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4.95 pulgadas | 125.73 milímetros
Diámetro mínimo del paso
4.2 pulgadas | 106.68 milímetros
Diámetro máximo del paso
4.6 pulgadas | 116.84 milímetros
Ancho mínimo de la correa
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3/8 To 1-1/2 pulgadas | 14 To 38 milímetros
Ancho máximo de la correa
0.656 pulgadas | 16.662 milímetros