ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

QD5/8VS16.14

QD5/8VS16.14

GATES QD5/8VS16.14

5 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; 8VSSB Bushing Series; 8V Belt Series; 15.94" Pitch Minimum; 15.94" Pitch Maximum; 3-3/8 To 3-7/8" Bushing Bore Range; Keyway

No parte

79610006

Nº de pieza de BDI

1130557

PRECIO
$ 18,234.23 / CU
$ 19,449.96 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
GATES
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
113.4
UNSPSC
26111806
EAN
0770075439264
Número de ranuras
5
Método de montaje
Bushed
Tamaño del buje
8VSSB
Serie de la correa
8V
Ranura Sí/No
Yes
Sin barreno
No
Agujero máx
0
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Sheave - Fixed Pitch
Grupo de producto - BDI
5406
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
QD5/8VS16.14
Número interno del fabricante
7961-0006
Peso/LBS
250
Descripción larga
5 Grooves; 16.14" Outside Diameter; Bushed; 8VSSB Bushing Series; 8V Belt Series; 15.94" Pitch Minimum; 15.94" Pitch Maximum; 3-3/8 To 3-7/8" Bushing Bore Range; Keyway
Diámetro externo
16.14 pulgadas | 409.956 milímetros
Ancho máximo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho mínimo de la correa
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Diámetro mínimo del paso
15.94 pulgadas | 404.876 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
3-3/8 To 3-7/8 pulgadas | 85 To 100 milímetros
Diámetro máximo del paso
15.94 pulgadas | 404.876 milímetros